サンドビック
CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
60661395
品番
266RG-16MM02A150M 1135
参考基準価格(税別)
¥57,200
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ねじタイプ:External
ピッチ(mm)
1.5
勝手
右
コーティング
TIALN
母材
超硬
ねじ部
M60
内接円径(mm)
9.525
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。