セット内容プレート本体、コントローラー付き電源コード、日本語取扱説明書
材質コントローラー:ナイロン樹脂
質量(kg)約2.1
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)約1.4
定格消費電力(W)850
プレート寸法(mm)面積:374×254
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【脚展開時(コントローラー込み)】492×281×85、【脚収納時(コントローラーなし)】410×281×55
材質(プレート)アルミニウム合金(フッ素樹脂コーティング加工)
プレート温度(℃)【温度調整】2段階:T(170)/U(230)