サンコー[日用品]
サンコー[日用品]の 洗濯機/洗濯乾燥機
サンコー[日用品]の 衣類乾燥機
部屋干しアシスト脱水機「乾燥機いら〜ず」
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60665827
品番
DSGM25SWH
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
1300rpmの高速回転モーターで強力脱水!乾きにくい部屋干しでも、追い脱水で乾燥時間を短縮できる脱水機
セット内容
本体、押さえフタ、日本語取扱説明書
材質
ABS、アルミ、鉄、ステンレス
質量(kg)
約5.2
電源
AC100V 50/60Hz
容量(kg)
2
定格消費電力(W)
180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×350×620
電源コード(m)
約1.4(アース線長さ:約1.4)
定格時間(分)
10
保証期間
購入日より12ヶ月
タイマー時間
1〜5分
防水性
IPX4
脱水容量(kg)
(最大)1
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
離島
数量1以上のご注文
お送りできません