その場で録音再生できる多機能ポータブル拡声器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60665861 品番PRLU25SBK
参考基準価格(税別)¥5,891 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

イベントやセミナー、講義に便利なハンズフリーで周囲に拡声できる小型ポータブル拡声器

セット内容本体、USBケーブル、オーディオケーブル、ヘッドマイク、ストラップ、日本語取扱説明書 材質ABS 幅(mm)ヘッドマイク:約120 質量(g)約230 電源内蔵バッテリー 周波数特性FM:76〜95MHz バッテリーリチウムイオンバッテリー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45(クリップ含む)×130(ツマミ含む) バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約4 モード4種類:ラジオモード(FM)/音楽再生モード/録音モード/スピーカーモード(AUX) ケーブル長(mm)USBケーブル:約750、オーディオケーブル:約960、マイクケーブル:約950 バッテリー容量(mAh)1500 充電方式USB(5V 1.0A以上) 稼働時間(時間)中間音量時/約10・最小音量時/約18、音楽再生モード:最大音量時/約6、ラジオモード(FM):約20 ※使用環境により異なります 適合容量(GB)(再生対応最大)microSDカード:128、USBメモリ:128、(録音対応最大)microSDカード:32、USBメモリ:32 ※対応サイズ以外での録音機能の使用はできません。
注意
※防水機能はありません。
※記載されている物以外は付属しません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする