T-Max(R) Q-カット 溝入れ用チップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード60666812 品番N151.2-A185-40-4G 235
参考基準価格(税別)¥26,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はトラスコ品番・内容量など209種類から選べます 他の種類を見る
用途仕上げ 被削材PM 勝手なし 切削幅(mm)4.699 コーティングTICN+TIN チップ厚さ(mm)8.106 刃幅公差(mm)-0.02032〜0.02032 切刃数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする