T-Max(R) Qカット 倣い加工用チップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 被削材PM 注文コード60667056 品番N151.2-A125-30-4P 525
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はトラスコ品番・被削材・内容量など69種類から選べます 他の種類を見る
用途仕上げ 被削材PM 勝手なし 切削幅(mm)3.175 コーティングノンコート チップ厚さ(mm)6.787 コーナーR(mm)1.5875 刃幅公差(mm)-0.02032〜0.02032 切刃数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする