Luxamed
LED検耳鏡
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
仕様
白
注文コード
60667157
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
●ボタン操作により手元で明るさの変更が可能です(無段階調節)。●色温度4,000Kは、ハロゲン電球の明るさに近い色味です。
アズワン品番
7-765-04
付属品
ディスポスペキュラ(2.5mm・4.0mm 各10個)
仕様
白
材質
本体/ABS樹脂、レンズ/PMMA(アクリル)
全長(mm)
165
質量(g)
95(電池別)
電源
単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
色温度
4000K
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000061
電気的寿命
100,000時間(自社検証)
拡大率(倍)
3
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000