U型軟膏壺 5mL 3-1シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) アズワン品番63-1380-50 注文コード60669905 品番3-1
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はアズワン品番など10種類から選べます 他の種類を見る

●底が二重構造でしっかりしたタイプ

仕様ピンク 滅菌有 1袋 100個入 材質本体・キャップ/PP(ポリプロピレン) 本体/クリーム、キャップ/ピンク 容量5mL アズワン品番63-1380-50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする