三笠産業[工具]
三笠産業[工具]の 水中ポンプ
水中ポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60670313
品番
WP-3LCポンプセット7mE付
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥262,000
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
小型、軽量で高性能なフレキ式水中ポンプです。
吐出口径(Φmm)
76
揚程(m)
23
吐出量(L/min)
1200
質量(kg)
26.2
回転数(min
-1
[r.p.m])
3200〜3350
シャフト太(mm)×長(m)
13×7
ホース径(Φmm)
32.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※エンジン盤は別売です。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません