BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 刷毛(ハケ)
BIGMAN(ビッグマン)の 万能用刷毛(多用途刷毛)
アスハケ パキン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60671966
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
寸法(mm)
270×65×13
材質
パキン
質量(g)
98
毛丈(mm)
60
柄長さ(mm)
155
毛幅(mm)
65