BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の のこぎり
BIGMAN(ビッグマン)の のこぎり本体
BIGMAN(ビッグマン)の その他鋸
あぜ挽鋸 のこぎり
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60671975
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
板の中間に長い溝をつけたり、四角い穴をあけたりするのに便利です。刃形が湾曲しているので、水平にひくのに適しています。
寸法(mm)
410×70×15
質量(g)
83
タイプ
あぜ挽
刃長(mm)
約85
柄長さ(mm)
210