エコノミーランドリーバスケット 長角

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60672161 品番 625500
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

●本体が樹脂製の為洗えます。

仕様長角 大 材質ラタン/PP(ポリプロピレン)、補強材/スチール 質量(g)1180 寸法大 540×380×155mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×380×155 アズワン品番7-3571-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする