ノーブランド
ノーブランドの 施設用家具・備品
ノーブランドの 診察室備品
ノーブランドの 脱衣カゴ
エコノミーランドリーバスケット 長角
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60672170
品番
625501
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
●本体が樹脂製の為洗えます。
仕様
長角 小
材質
ラタン/PP(ポリプロピレン)、補強材/スチール
質量(g)
940
寸法
小 470×345×155mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×345×155
アズワン品番
7-3571-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000