エレファ器械台カバー 仮固定用テープ付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 60672389 品番 3183005
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

●手術・処置などに使用する吸水・防水タイプの滅菌ドレープです。

仕様HZKC-1518 150cm×180cm 20枚 サイズ150cm×180cm コードHZKC-1518 アズワン品番63-5579-83 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00114000014 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする