ハクゾウメディカル
ハクゾウメディカルの 計測・測定機器
ハクゾウメディカルの その他測定機器
エレファ器械台カバー 仮固定用テープ付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
60672398
品番
3183004
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
●手術・処置などに使用する吸水・防水タイプの滅菌ドレープです。
仕様
HZKC-1215 120cm×150cm 25枚
サイズ
120cm×150cm
コード
HZKC-1215
アズワン品番
63-5579-82
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00114000014
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000