BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 土木建築関連
BIGMAN(ビッグマン)の 鏝(コテ)
BIGMAN(ビッグマン)の 鏝その他
本焼ホームタイ鏝
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60672517
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
Pコン痕の穴埋め作業に
仕様
両頭ツバ付
寸法(mm)
120×45×45、【モッコン】26・30
色
ブラック
質量(g)
138