BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 土木建築関連
BIGMAN(ビッグマン)の 鏝(コテ)
BIGMAN(ビッグマン)の ゴム鏝
タイル用ゴム鏝
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60672535
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
目地材の塗込みに
材質
柄部:木材、本体:ゴムスポンジ
長さ(mm)
【鏝】240
幅(mm)
【鏝】75
寸法(mm)
240×75×70
色
【鏝】イエロー
質量(g)
257
適合品番
【替ゴム】20208
柄長さ(mm)
123