BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 土木建築関連
BIGMAN(ビッグマン)の 鏝(コテ)
BIGMAN(ビッグマン)の 鏝その他
ステン天端鏝
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60672544
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
動きがスムーズ 仮枠にはいらない。
材質
刃部:ステンレス、柄部:木材
長さ(mm)
【鏝】120
幅(mm)
【鏝】90
寸法(mm)
120×90×60
質量(g)
104
タイプ
天端鏝
板厚(mm)
0.5
柄長さ(mm)
82