おしぼり自動製造機 KJ-15Bシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様グレー 注文コード60672547 品番KJ-15B-G
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

●コンパクトで置き場所を選びません。●タオルに除菌効果と香料を含んだ薬液を即座に注ぎ、切断、供給しますので衛生的です。

仕様グレー 質量(kg)8 グレー サイズ210×440×310mm 長さ(cm)タオル:5段階(16・18・20・22・24) 消費電力待機時/2W、最大/300W 表示液晶表示(エラー・本数・設定) 入力電源AC100V 50/60Hz アズワン品番7-6478-01 水タンク容量(mL)1600mL
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ロール紙は専用品(7-6478-03〜05)をご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「病室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする