ノーブランド
ノーブランドの 施設用家具・備品
ノーブランドの 病室用品
ノーブランドの タオルウォーマー
おしぼり自動製造機 KJ-15Bシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
ピンク
注文コード
60672556
品番
KJ-15B-P
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
●コンパクトで置き場所を選びません。●タオルに除菌効果と香料を含んだ薬液を即座に注ぎ、切断、供給しますので衛生的です。
仕様
ピンク
質量(kg)
8
色
ピンク
サイズ
210×440×310mm
長さ(cm)
タオル:5段階(16・18・20・22・24)
消費電力
待機時/2W、最大/300W
表示
液晶表示(エラー・本数・設定)
入力電源
AC100V 50/60Hz
アズワン品番
7-6478-02
水タンク容量(mL)
1600mL
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ロール紙は専用品(7-6478-03〜05)をご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000