オペーク1 ストッキング つま先あり JP-Q10Tシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1足 サイズL 注文コード60672660 品番JP-Q10T4S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,200
この商品はサイズなど11種類から選べます 他の種類を見る

●JOBSTの弾性ストッキングは独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、静脈環流の促進およびリンパ液のうっ滞を軽減します。●履きやすさと、着用中の不快感の軽減を追求しました。●ムレにくく快適な履き心地を実現するため、湿気を素早く吸収し、外に流す吸水性の高い糸を採用しました。●柔らかく、やや厚手の生地を採用しました。

仕様L ベージュ ベージュ サイズL タイプストッキング シリコングリップ付ドット 寸法(cm)大腿部シリコンバンド(G):53-60、大腿部(G):53-72、大腿中央部(F):47-65、膝蓋骨(E):37-45、腓骨頭(D):34-42、ふくらはぎ(C):35-43、ふくらはぎ下部(B1):29-35、足首(B):24-26、足関節(Y):31-37、つま先(A):23-29 脚長(cm)脚の長さ(LG):60-69 アズワン品番69-1318-35 指タイプつま先あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする