BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 土木建築関連
BIGMAN(ビッグマン)の 鏝(コテ)
BIGMAN(ビッグマン)の 角鏝
角鏝中塗仕上
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60672693
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
土木・建築・モルタル・コンクリート
材質
刃部:ステンレス
長さ(mm)
【鏝】240
幅(mm)
【鏝】85
寸法(mm)
240×85×70
質量(g)
225
タイプ
中塗仕上・角鏝
板厚(mm)
0.5
柄長さ(mm)
130