BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 土木建築関連
BIGMAN(ビッグマン)の 鏝(コテ)
BIGMAN(ビッグマン)の 角鏝
プラスチック角鏝
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60672754
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
刃部:プラスチック
長さ(mm)
【鏝】240
幅(mm)
【鏝】83
寸法(mm)
240×83×65
質量(g)
190
タイプ
仕上・波消鏝・角鏝
板厚(mm)
1.5
柄長さ(mm)
130