BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 土木建築関連
BIGMAN(ビッグマン)の 鏝(コテ)
BIGMAN(ビッグマン)の 仕上鏝
PC仕上鏝
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60672806
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
繊維壁の仕上げに
材質
刃部:プラスチック
長さ(mm)
【鏝】210
幅(mm)
【鏝】63
寸法(mm)
210×63×65
色
ホワイト
質量(g)
118
タイプ
仕上鏝
板厚(mm)
1
柄長さ(mm)
108