BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 土木建築関連
BIGMAN(ビッグマン)の 鏝(コテ)
BIGMAN(ビッグマン)の ゴム鏝
レンガ用ゴム鏝
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60672824
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
外装(大型タイル・薄石・目地用)目地材の塗込みに
材質
柄部:木材、本体:ステンレス、鏝部:発泡ゴム
長さ(mm)
【鏝】210
幅(mm)
【鏝】70
寸法(mm)
210×70×65
色
【鏝】グリーン
質量(g)
195
適合品番
【替ゴム】20202
柄長さ(mm)
110