仕様3L ベージュ
色ベージュ
サイズ3L
タイプパンティストッキング
寸法(cm)大腿部シリコンバンド(G):60-68、大腿部(G):60-81、大腿中央部(F):53-73、膝蓋骨(E):41-51、腓骨頭(D):38-48、ふくらはぎ(C):39-49、ふくらはぎ下部(B1):33-39、足首(B):28-30、足関節(Y):33-40、つま先(A):27-34
脚長(cm)脚の長さ(LG):60-69、股下の長さ(LK):65-75
アズワン品番69-1318-87
指タイプつま先なし