仕様2L ベージュ
色ベージュ
サイズ2L
タイプパンティストッキング
寸法(cm)大腿部シリコンバンド(G):56-64、大腿部(G):56-77、大腿中央部(F):50-69、膝蓋骨(E):39-48、腓骨頭(D):36-45、ふくらはぎ(C):37-46、ふくらはぎ下部(B1):31-37、足首(B):26-28、足関節(Y):32-38、つま先(A):25-32
脚長(cm)脚の長さ(LG):60-69、股下の長さ(LK):65-75
アズワン品番69-1319-82
指タイプつま先あり