BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の グレーチング・排水設備商品
BIGMAN(ビッグマン)の マンホール・グレーチング専用ハンドル
グレーチング・マンホール蓋フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60673734
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
グレーチングやマンホール蓋をスムーズに持ち上げロングタイプ
材質
SS材・ニッケルクロームメッキ仕上
寸法(mm)
600×150×8
全長(mm)
600
色
シルバー
質量(g)
393
タイプ
ロングタイプ
耐荷重(kg)
500(垂直吊り)
太さ(mm)
Φ8