お得な寝具用セット 2010シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60673737 品番MR-2010
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

●丸洗いできる介護ベッド用パッドとシーツが2枚付いたお得なセットです。

仕様パッド 930×1950mm シーツ 930×1950×210mm セット内容介護ベッド用パッド×1枚、ボックス型シーツ×2枚 材質介護ベッド用パッド/ポリエステル・綿(側材)・ポリエステル(中綿)、シーツ/ポリエステル・綿 寸法(mm)パッド:930×1950/シーツ:930×1950×210 ブルー アズワン品番7-1848-02 洗濯方法洗濯機可/脱水機可/乾燥機可(40℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする