クロス用はさみ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60673786 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ハンドルに適度な厚みがありソフトタッチで手にやさしい人間工学設計
ハサミが2つに分かれるので刃のお手入れが簡単

全長(mm)240 材質高級ハイカーボンステンレス刃物鋼・ABS樹脂 用途事務 質量(g)132 材質(刃)高級ハイカーボンステンレス刃物鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60673786
2022-01-19
用途:
布、綿切断作業
井口建築 様 (建設業・工事業)

裁ちばさみより安くて持ち手も長時間使っても痛くなく刃が工具なしで2つに別れるので手入れ又は砥ぐ時に大変便利です。これから大切に使っていきます。

対象商品:
60673786
2021-09-11
用途:
作業用に
株式会社オーレックス 様

用途は違いますが、今まで使用していたものを変更するためサンプル購入。切れ味はいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする