BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 電設工事関連
BIGMAN(ビッグマン)の ケーブルカッター
BIGMAN(ビッグマン)の ケーブルカッター本体
ケーブルカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60673795
品番
BM-402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
電気設備の配線工事に使用するIV線・VCT、VVF(VA線、Fケーブル)、電話線、LANケーブルなどの切断に。
材質
本体(65Mn鋼)、刃先(HRC52-56)、グリップ(PVC)
寸法(mm)
210×44×10
色
ブラック/シルバー
質量(g)
259
切断能力
ケーブル線(銅芯)Φ11mm、IV線38mm2まで
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表