柏ステンレス工業
柏ステンレス工業の 事務用品
柏ステンレス工業の カルテ収納
柏ステンレス工業の カルテワゴン
カルテフィルムワゴン
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
62-2715-60
注文コード
60674008
品番
カルテフィルムワゴンMK-F50
参考基準価格(税別)
¥270,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製一部焼付塗装。
仕様
50冊用 2段
材質
ステンレス製一部焼付塗装
寸法(mm)
800×500×800
キャスター径(Φmm)
125
アズワン品番
62-2715-60
収納の目安
カルテ50冊用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000