スクレーパーS

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60674145 品番BH-21S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

ガラストップコンロの汚れ シール・サビなどの汚れ落とし

刃幅(mm)25 仕様滑り止め・収納キャップ付き 寸法(mm)155×25×12 レッド/シルバー 質量(g)44 タイプS型 板厚(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする