BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ハンマー
BIGMAN(ビッグマン)の 仮枠ハンマー
ステンレス鍛造 仮枠槌
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60674364
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
全長(mm)
450
質量(g)
496
仕様
硬度:HRC50程度、仕上:ステンレスミラー仕上
材質
頭:SUS420J2、柄:日本製本樫
寸法(mm)
450×150×20
タイプ
鍛造仮枠槌・小
頭径(Φmm)
27
頭部長(mm)
150