BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の スパナ/レンチ
BIGMAN(ビッグマン)の スパナ
BIGMAN(ビッグマン)の 両口スパナ
スリムスパナセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60674617
品番
BM-428
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
セット内(:8×9mm・10×12mm・11×13mm・14×17mm・19×21mm)。
狭いすき間のナット・ボルトに。
材質
S45C材
厚さ(mm)
3
タイプ
落下防止コード用取付け穴付(14×17・19×21)
口径(Φmm)
8×9・10×12・11×13・14×17・19×21
組数
5
商品構成
セット品
表面
サテン仕上げ
サイズ(mm)
115×20×3●125×25×3●138×27×3●160×35×3●180×44×3