ソフトコンビハンマー スチール柄 1ポンド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60674714 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

プラスチックヘッド・ゴムヘッド

質量(g)326 仕様取り替え式 寸法(mm)280×79×25 頭径(Φmm)25 頭部長(mm)79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-02
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

使用に問題ない部分ではありますが、持ち手の刻印の処理が雑で、インクが刻印から流出して周辺が黄色くなっており見栄えが悪いです。商品画像を拡大すると同じようになっているのでそういう仕様なのでしょう。整備中に汚れた軍手で掴んで汚すだろうから大した問題ではないのですが、気分としてはあまりよくありません。これならインクなしの方が見栄えはマシかもしれませんね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする