BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の のこぎり
BIGMAN(ビッグマン)の のこぎり関連品
のこガイド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60675195
品番
BG-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
3つのガイドに鋸を合わせて直角(90°)や45°の角度切りが初心者の方でも楽々できます。2×4(38mm×89mm)、1×4材(19mm×89mm)ならピッタリサイズ。
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
290×122×82
色
ブラック
質量(g)
352
寸法(幅W×厚さ)(mm)
90×40(使用可能)
切断方法
90°・45°・ナナメ45°