※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

布テープ No.757スーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30巻) テープ幅(mm)50 注文コード60675335 品番No.757スーパー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はテープ幅・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

横糸にPETウーリー平糸を使用し、抜群のコストパフォーマンスを実現した布粘着テープ。
なめらかな手触りで使用感が向上しました。低臭タイプの粘着剤を使用しています。

段ボール色 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.23 基材縦糸:スフモス、横糸:PETウーリー 粘着力8N/25mm 厚さ(mm)0.23 寸法(幅Wmm×長さLm)50×25 伸び(%)9 保持力(mm/30分)2 引張強度(N/25mm)115 粘着力(N/25mm)8 巻戻し力(N/25mm)4.8
注意
※特性値は測定値の例であり、保証値ではありません。
※印刷はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/698/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする