3/22より値下げ!現場を応援
BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の のこぎり
BIGMAN(ビッグマン)の のこぎり本体
BIGMAN(ビッグマン)の 引き回し鋸
ピストル引廻鋸
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60675834
品番
-
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
値下げ
¥
699
バスケットに入れる
引き回し鋸 用途:薄板の切り抜き・曲線切りに 適用材:うす板・ベニヤ・竹・塩ビパイプ※石こうボードを切る時は刃の目詰まりを起こしやすく注意が必要
刃長(mm)
180
材質
鋸部:SK5
寸法(mm)
315×50×15
質量(g)
56
柄長さ(mm)
125
適合材
うす板・ベニヤ・竹・塩ビパイプ
切刃形状
茨目