プラスチックニッパ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60675956 品番 PN-125FV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

軟質樹脂(プラスチック)の切断に最適。
切断面がきれいに仕上がりプラモデル・プラスチック成型品のゲート切断に最適。
独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。
セーフティコード対応。
ストレート刃。
刃部鏡面仕上げで軽く美しい切断面。
バネ付で連続切断作業も快適。

寸法(mm)125 材質特殊鋼 全長(mm)125 質量(g)108 先端ストレート刃 切断能力(樹脂)Φ3.0mm 仕上刃部鏡面仕上 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ バネあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする