BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ヘラ/盛板/コテ
BIGMAN(ビッグマン)の ヘラ
BIGMAN(ビッグマン)の ゴムベラ
ヘラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60676123
品番
BH-220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
刃部:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:PP
寸法(mm)
195×36×20
質量(g)
94
タイプ
ヘラ36mm(皮スキ型)
硬度
HRc50°
板厚(mm)
1.8
ヘラ幅(mm)
36