BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ヘラ/盛板/コテ
BIGMAN(ビッグマン)の ヘラ
BIGMAN(ビッグマン)の ゴムベラ
ヘラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60676132
品番
BH-221
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
刃部:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:PP
寸法(mm)
195×42×20
質量(g)
88
タイプ
ヘラ42mm(皮スキ型)
硬度
HRc50°
板厚(mm)
1.8
ヘラ幅(mm)
42
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60676132
BH-221
60676123
BH-220
ヘラ
BIGMAN(ビッグマン)
1個
¥
429
税込
¥
472
ヘラ幅が異なります