BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ヘラ/盛板/コテ
BIGMAN(ビッグマン)の ヘラ
BIGMAN(ビッグマン)の パテベラ
ヘラY型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60676157
品番
BH-222
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
材質
刃部:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:PP
寸法(mm)
200×65×20
質量(g)
96
タイプ
ヘラY型(斜刃)
硬度
HRc50°
板厚(mm)
1.8
ヘラ幅(mm)
63