曜日別特売
P-150FV ペンチ BIGMAN(ビッグマン) 60676184

P-150FV ペンチ BIGMAN(ビッグマン) 60676184
P-150FV ペンチ BIGMAN(ビッグマン) 60676184
P-150FV ペンチ BIGMAN(ビッグマン) 60676184
P-150FV ペンチ BIGMAN(ビッグマン) 60676184
P-150FV ペンチ BIGMAN(ビッグマン) 60676184
P-150FV ペンチ BIGMAN(ビッグマン) 60676184
P-150FV ペンチ BIGMAN(ビッグマン) 60676184
P-150FV ペンチ BIGMAN(ビッグマン) 60676184

ペンチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
全長(mm)150
内容量1個注文コード60676184品番P-150FV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

電気工事・土木・建築・機械組み立て修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデル。
軽量強靭で大変使いやすい。
独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。
より線から鉄線まで幅広く切断可能。

寸法(mm)
150
材質
特殊鋼
全長(mm)
150
質量(g)
210
切断能力
(鉄線)Φ2.2mm(銅線)Φ3.0mm
仕上
パーカー
熱処理
無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする