BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ハンマー
BIGMAN(ビッグマン)の ネイルハンマー
ミラーフェイス ネイルハンマー 8オンス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60676945
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
スチール柄 ミラー仕上げ 片面釘抜き ゴムハンマーとして使えるグリップ付スチール・PP
仕様
ミラー仕上・パイプ柄グリップ付
材質
スチール(ミラー仕上)、グリップ:PP
寸法(mm)
270×105×26
質量(g)
420
タイプ
ネイル
頭径(Φmm)
23(円型)
頭部幅(mm)
105