BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ハンマー
BIGMAN(ビッグマン)の 仮枠ハンマー
鏡獅子 ブロンズ仕上仮枠槌
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60678284
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
種類
仮枠ハンマー
全長(mm)
450
材質(柄部)
木
主な用途
仮枠作業
質量(g)
567