T-Max P 旋削加工用シャンクバイト(210)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
勝手
内容量1個注文コード60678965品番CTFER10CA-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,500
タイプカートリッジ切刃長さ(mm)11適合チップ正三角形60°勝手寸法h1(mm)10切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)20クランプシステムトップクランプカートリッジ形式ISO,JIS規格A形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする