BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 鋏
BIGMAN(ビッグマン)の 花鋏
鋼付き生花鋏
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60679508
品番
SP-13
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
華道用の鋏です。
花、木、竹など、その季節のものを流儀にしたがって活け、生花の心を創ると言われてます。
古来からの形のままですが、今も幅広く愛用されています。
寸法(mm)
165×48×18
色
ブラック
質量(g)
183
タイプ
生花用
刃長(mm)
45
切断能力(mm)
生木8以下(目安)