BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 刷毛(ハケ)
BIGMAN(ビッグマン)の 左官刷毛・左官ブラシ
左官ブラシ(赤毛)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60679623
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
人造壁の洗い出し作業に用いられる。下地を水でしめらせたり、左官道具の水洗いにも使います。
材質
赤毛
寸法(mm)
270×60×60
質量(g)
199
タイプ
1丁半掛(270mm)
刷毛幅(mm)
270