三徳ジョレン

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60679754 品番-
参考基準価格(税別)¥2,460 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様組み立て式 寸法(mm)1350×240×240 質量(g)1230 刃長(mm)240 刃幅(mm)240 柄長さ(mm)約1300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60679754
2024-05-28
用途:
家庭菜園
その他業種

柄が定番の木材ではなく合成材の様な感じですが、素人使用に全く問題有りません。コスパが大変良いのでおススメです。

対象商品:
60679754
2023-12-22
用途:
普段使い
その他業種

農園の畑畝作りや土寄せに活用しております。
 近隣ホームセンターの半値近いお得価格設定に引かれました。
 金属部は問題なしと判断していますが、柄の材質に一抹の不安が有ります。使用感は問題なしで耐用性が有れば素晴らしい。ウオッチしておきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする